大阪魂
(+)ナベSP=3
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法d1(mm)
7.1
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13475221
4X8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください