大阪魂
ユニクロ(+)ナベSP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13475336
4X8
8
2
7.1
2.6
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13475361
4X10
10
2
7.1
2.6
7
オープン
¥
7,014
¥
7,715
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13475397
6X12
12
3
11.2
3.9
10.5
オープン
¥
6,292
¥
6,921
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください