大阪魂
3カ-B (+)ナベSP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13475345
4X8
8
2
7.1
2.6
7
オープン
¥
10,460
¥
11,506
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13475370
4X10
10
2
7.1
2.6
7
オープン
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13475388
5X12
12
2
8.8
3.3
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13475415
6X12
12
3
11.2
3.9
10.5
オープン
¥
8,914
¥
9,805
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください