曜日別特売

ユニクロ(+)ナベPD=3(14X08

ユニクロ(+)ナベPD=3(14X08 - 大阪魂ユニクロ(+)ナベPD=3(14X08 - 大阪魂ユニクロ(+)ナベPD=3(14X08 - 大阪魂
十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)14×0.8内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134754314X1010
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134754404X1212
オープン
4,167
4,584(税込)
9日以内出荷
返品不可
134754494X1515
オープン
4,689
5,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
134754584X1616
オープン
4,867
5,354(税込)
9日以内出荷
返品不可
134754674X1818
オープン
4,305
4,736(税込)
9日以内出荷
返品不可
134754764X2020
オープン
4,620
5,082(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする