大阪魂
アロック3カ-W (+)アプセットP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13475501
3X8
8
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
24,765
¥
27,242
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475510
3X10
10
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
20,638
¥
22,702
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475519
3X12
12
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
31,292
¥
34,421
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475528
3X14
14
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
25,347
¥
27,882
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475537
3X15
15
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
25,347
¥
27,882
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475546
3X16
16
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
21,580
¥
23,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475555
3X18
18
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
19,852
¥
21,837
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475571
3X20
20
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
17,645
¥
19,410
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475580
4X8
8
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
24,903
¥
27,393
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475589
4X10
10
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
20,049
¥
22,054
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475598
4X12
12
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
20,243
¥
22,267
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475607
4X13
13
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
17,956
¥
19,752
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475616
4X14
14
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
17,956
¥
19,752
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475625
4X15
15
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
18,138
¥
19,952
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475641
4X16
16
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
18,360
¥
20,196
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475650
4X18
18
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
16,089
¥
17,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475659
4X20
20
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
13,534
¥
14,887
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475668
4X25
25
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
13,940
¥
15,334
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475677
4X28
28
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
11,847
¥
13,032
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475686
4X30
30
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
11,847
¥
13,032
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475695
5X10
10
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
16,172
¥
17,789
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475711
5X12
12
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
16,358
¥
17,994
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475720
5X14
14
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
14,794
¥
16,273
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475729
5X15
15
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475738
5X16
16
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
13,549
¥
14,904
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475747
5X18
18
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
12,094
¥
13,303
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475756
5X20
20
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
12,169
¥
13,386
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475765
5X22
22
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
17,787
¥
19,566
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475781
5X25
25
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
17,787
¥
19,566
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475790
5X28
28
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
14,905
¥
16,396
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475799
5X30
30
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
14,905
¥
16,396
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475808
6X12
12
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
13,007
¥
14,308
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475817
6X14
14
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
11,340
¥
12,474
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475826
6X15
15
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13475835
6X16
16
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
11,545
¥
12,700
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475851
6X18
18
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
9,754
¥
10,729
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475860
6X20
20
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
10,007
¥
11,008
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475869
6X22
22
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
14,296
¥
15,726
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475878
6X25
25
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
12,347
¥
13,582
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475887
6X28
28
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
13,072
¥
14,379
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475896
6X30
30
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
10,894
¥
11,983
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475905
8X15
15
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
8,603
¥
9,463
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475921
8X16
16
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475930
8X18
18
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475939
8X20
20
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,176
¥
7,894
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475948
8X22
22
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
9,332
¥
10,265
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475957
8X25
25
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
9,332
¥
10,265
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475966
8X28
28
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13475975
8X30
30
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください