大阪魂
ユニクロ(+)UP PD=3(W14X1
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
呼び径d
M6
寸法dk(mm)
10
平座金
(D1×T)14×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13476070
6X16
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13550419
6X12
12
オープン
¥
5,792
¥
6,371
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13550550
6X20
20
オープン
¥
4,703
¥
5,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください