大阪魂
3カ-B +UP PD=3(W18X1.6
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
呼び径d
M6
寸法dk(mm)
10
平座金
(D1×T)18×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13476115
6X15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13476158
6X20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13550629
6X12
12
オープン
¥
10,034
¥
11,037
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください