曜日別特売

ミドリ3カ(+-)ナベP=4

ミドリ3カ(+-)ナベP=4 - 大阪魂ミドリ3カ(+-)ナベP=4 - 大阪魂ミドリ3カ(+-)ナベP=4 - 大阪魂
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.1寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134761764X88
オープン
22,400
24,640(税込)
9日以内出荷
返品不可
134761854X1010
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする