大阪魂
クロメ-ト 7マ-クUP SP=3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.2
寸法K(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13476420
6X16
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13551591
6X12
12
オープン
¥
6,443
¥
7,087
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551600
6X20
20
オープン
¥
5,356
¥
5,892
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください