3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2

3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2 - 大阪魂3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2 - 大阪魂3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2 - 大阪魂3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2 - 大阪魂3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2 - 大阪魂3カ-W 7UP SPD=3(16X1.2 - 大阪魂
寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134764296X1616
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134764386X2020
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
135516096X1212
オープン
15,289
16,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする