大阪魂
ニッケル(+)ナベP=N
内容量
1個
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13476605
3X4
4
M3
0.5
8
2
オープン
¥
14,758
¥
16,234
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476621
3X5
5
M3
0.5
8
2
オープン
¥
14,618
¥
16,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476630
3X6
6
M3
0.5
8
2
オープン
¥
11,694
¥
12,863
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476639
3X8
8
M3
0.5
8
2
オープン
¥
10,823
¥
11,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476648
3X10
10
M3
0.5
8
2
オープン
¥
9,896
¥
10,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476657
3X12
12
M3
0.5
8
2
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476666
3X15
15
M3
0.5
8
2
オープン
¥
6,814
¥
7,495
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476675
3X16
16
M3
0.5
8
2
オープン
¥
6,863
¥
7,549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476691
3X18
18
M3
0.5
8
2
オープン
¥
5,409
¥
5,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476700
3X20
20
M3
0.5
8
2
オープン
¥
5,409
¥
5,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476709
3X25
25
M3
0.5
8
2
オープン
¥
4,556
¥
5,012
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476718
3X30
30
M3
0.5
8
2
オープン
¥
3,969
¥
4,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476727
4X5
5
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
15,634
¥
17,197
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476736
4X6
6
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
13,389
¥
14,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476745
4X8
8
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
12,274
¥
13,501
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476761
4X10
10
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
9,940
¥
10,934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476770
4X12
12
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
9,458
¥
10,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476779
4X15
15
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
7,869
¥
8,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476788
4X16
16
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
6,605
¥
7,266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476797
4X18
18
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
6,965
¥
7,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476806
4X20
20
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
6,267
¥
6,894
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476815
4X25
25
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
5,094
¥
5,603
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476831
4X30
30
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
4,616
¥
5,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476840
5X6
6
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476849
5X8
8
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
8,485
¥
9,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476858
5X10
10
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
7,734
¥
8,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476867
5X12
12
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476876
5X15
15
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
6,280
¥
6,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476885
5X16
16
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
6,369
¥
7,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476901
5X18
18
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
5,680
¥
6,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476910
5X20
20
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
4,734
¥
5,207
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476919
5X25
25
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
4,563
¥
5,019
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476928
5X30
30
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
4,260
¥
4,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476937
6X6
6
M6
1
13
3.9
オープン
¥
6,132
¥
6,745
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476946
6X8
8
M6
1
13
3.9
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476955
6X10
10
M6
1
13
3.9
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476971
6X12
12
M6
1
13
3.9
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476980
6X15
15
M6
1
13
3.9
オープン
¥
5,249
¥
5,774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476989
6X16
16
M6
1
13
3.9
オープン
¥
4,680
¥
5,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13476998
6X18
18
M6
1
13
3.9
オープン
¥
4,434
¥
4,877
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477007
6X20
20
M6
1
13
3.9
オープン
¥
3,769
¥
4,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477016
6X25
25
M6
1
13
3.9
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477025
6X30
30
M6
1
13
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください