大阪魂
3カ-W (+)ナベP=2N
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13477050
3X4
4
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
15,583
¥
17,141
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477068
3X5
5
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
12,649
¥
13,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477086
3X6
6
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
12,614
¥
13,875
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477111
3X8
8
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
10,092
¥
11,101
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477129
3X10
10
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
9,107
¥
10,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477147
3X12
12
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
8,185
¥
9,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477165
3X15
15
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
6,374
¥
7,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477190
3X16
16
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
6,476
¥
7,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477208
3X18
18
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477226
3X20
20
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
5,565
¥
6,122
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477251
3X25
25
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
4,703
¥
5,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477269
3X30
30
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
3,705
¥
4,076
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477287
4X5
5
M4
0.8
7
10
オープン
¥
13,180
¥
14,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477305
4X6
6
M4
0.8
7
10
オープン
¥
11,232
¥
12,355
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477330
4X8
8
M4
0.8
7
10
オープン
¥
10,023
¥
11,025
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477348
4X10
10
M4
0.8
7
10
オープン
¥
9,472
¥
10,419
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477366
4X12
12
M4
0.8
7
10
オープン
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477391
4X15
15
M4
0.8
7
10
オープン
¥
6,638
¥
7,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477409
4X16
16
M4
0.8
7
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13477427
4X18
18
M4
0.8
7
10
オープン
¥
6,158
¥
6,774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477445
4X20
20
M4
0.8
7
10
オープン
¥
5,554
¥
6,109
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477470
4X25
25
M4
0.8
7
10
オープン
¥
4,478
¥
4,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477488
4X30
30
M4
0.8
7
10
オープン
¥
3,867
¥
4,254
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477506
5X6
6
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
9,083
¥
9,991
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477531
5X8
8
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
6,905
¥
7,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477549
5X10
10
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
6,967
¥
7,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477567
5X12
12
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
7,054
¥
7,759
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477585
5X15
15
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
5,414
¥
5,955
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477610
5X16
16
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
5,478
¥
6,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477628
5X18
18
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
4,638
¥
5,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477646
5X20
20
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
4,703
¥
5,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477671
5X25
25
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
4,003
¥
4,403
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477689
5X30
30
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
3,423
¥
3,765
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477707
6X8
8
M6
1
11.5
13
オープン
¥
5,405
¥
5,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477725
6X10
10
M6
1
11.5
13
オープン
¥
5,307
¥
5,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477750
6X12
12
M6
1
11.5
13
オープン
¥
4,729
¥
5,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477768
6X15
15
M6
1
11.5
13
オープン
¥
4,436
¥
4,880
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477786
6X16
16
M6
1
11.5
13
オープン
¥
3,836
¥
4,220
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477811
6X18
18
M6
1
11.5
13
オープン
¥
3,885
¥
4,274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477829
6X20
20
M6
1
11.5
13
オープン
¥
3,449
¥
3,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477847
6X25
25
M6
1
11.5
13
オープン
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477865
6X30
30
M6
1
11.5
13
オープン
¥
2,943
¥
3,237
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください