大阪魂
3カ-B (+)ナベP=3N
内容量
1個
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13477890
3X4
4
M3
0.5
0.5
5.5
オープン
¥
12,298
¥
13,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477908
3X5
5
M3
0.5
0.5
5.5
オープン
¥
8,436
¥
9,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477926
3X6
6
M3
0.5
0.5
5.5
オープン
¥
7,985
¥
8,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477951
3X8
8
M3
0.5
0.5
5.5
オープン
¥
6,794
¥
7,473
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477969
3X10
10
M3
0.5
0.5
5.5
オープン
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13477987
3X12
12
M3
0.5
0.5
5.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478005
3X15
15
M3
0.5
0.5
5.5
オープン
¥
6,096
¥
6,706
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478030
3X16
16
M3
0.5
0.5
5.5
オープン
¥
5,540
¥
6,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478048
3X18
18
M3
0.5
0.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13478066
3X20
20
M3
0.5
0.5
5.5
オープン
¥
4,447
¥
4,892
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478091
3X25
25
M3
0.5
0.5
5.5
オープン
¥
4,045
¥
4,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478109
3X30
30
M3
0.5
0.5
5.5
オープン
¥
3,272
¥
3,599
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478127
4X5
5
M4
0.8
0.8
7
オープン
¥
11,309
¥
12,440
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478145
4X6
6
M4
0.8
0.8
7
オープン
¥
9,325
¥
10,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478170
4X8
8
M4
0.8
0.8
7
オープン
¥
7,216
¥
7,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478188
4X10
10
M4
0.8
0.8
7
オープン
¥
6,563
¥
7,219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478206
4X12
12
M4
0.8
0.8
7
オープン
¥
6,634
¥
7,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478231
4X15
15
M4
0.8
0.8
7
オープン
¥
5,356
¥
5,892
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478249
4X16
16
M4
0.8
0.8
7
オープン
¥
5,427
¥
5,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478267
4X18
18
M4
0.8
0.8
7
オープン
¥
4,756
¥
5,232
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478285
4X20
20
M4
0.8
0.8
7
オープン
¥
4,885
¥
5,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478310
4X25
25
M4
0.8
0.8
7
オープン
¥
4,440
¥
4,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478328
4X30
30
M4
0.8
0.8
7
オープン
¥
3,694
¥
4,063
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478346
5X8
8
M5
0.8
0.8
8.5
オープン
¥
6,094
¥
6,703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478371
5X10
10
M5
0.8
0.8
8.5
オープン
¥
6,167
¥
6,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478389
5X12
12
M5
0.8
0.8
8.5
オープン
¥
5,240
¥
5,764
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478407
5X15
15
M5
0.8
0.8
8.5
オープン
¥
4,272
¥
4,699
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478425
5X16
16
M5
0.8
0.8
8.5
オープン
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478450
5X18
18
M5
0.8
0.8
8.5
オープン
¥
4,425
¥
4,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478468
5X20
20
M5
0.8
0.8
8.5
オープン
¥
4,445
¥
4,890
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478486
5X25
25
M5
0.8
0.8
8.5
オープン
¥
3,603
¥
3,963
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478511
5X30
30
M5
0.8
0.8
8.5
オープン
¥
3,372
¥
3,709
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478529
6X8
8
M6
1
1
11.5
オープン
¥
6,152
¥
6,767
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478547
6X10
10
M6
1
1
11.5
オープン
¥
5,096
¥
5,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478565
6X12
12
M6
1
1
11.5
オープン
¥
3,838
¥
4,222
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478590
6X15
15
M6
1
1
11.5
オープン
¥
3,952
¥
4,347
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478608
6X16
16
M6
1
1
11.5
オープン
¥
4,056
¥
4,462
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478626
6X18
18
M6
1
1
11.5
オープン
¥
4,112
¥
4,523
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478651
6X20
20
M6
1
1
11.5
オープン
¥
3,307
¥
3,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478669
6X25
25
M6
1
1
11.5
オープン
¥
3,203
¥
3,523
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478687
6X30
30
M6
1
1
11.5
オープン
¥
3,229
¥
3,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください