大阪魂
クロメ-ト (+)トラスP=N
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13478705
3X4
4
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
12,076
¥
13,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478730
3X5
5
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
11,914
¥
13,105
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478748
3X6
6
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
10,485
¥
11,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478766
3X8
8
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
8,696
¥
9,566
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478791
3X10
10
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
8,738
¥
9,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478809
3X12
12
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
6,927
¥
7,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478827
3X15
15
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
6,009
¥
6,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478845
3X16
16
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478870
3X18
18
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
5,083
¥
5,591
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478888
3X20
20
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
4,625
¥
5,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478906
3X25
25
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
3,565
¥
3,922
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478931
3X30
30
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
2,874
¥
3,161
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478949
4X5
5
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
9,738
¥
10,712
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13478967
4X6
6
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
9,507
¥
10,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479001
4X8
8
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
8,969
¥
9,866
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479019
4X10
10
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
7,247
¥
7,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479037
4X12
12
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
7,343
¥
8,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479055
4X15
15
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
6,354
¥
6,989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479080
4X16
16
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
5,747
¥
6,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479098
4X18
18
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
5,345
¥
5,880
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479116
4X20
20
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
4,676
¥
5,144
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479141
4X25
25
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
4,178
¥
4,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479159
4X30
30
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
3,656
¥
4,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479177
4X35
35
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
3,823
¥
4,205
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479195
5X6
6
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
6,627
¥
7,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479220
5X8
8
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13479238
5X10
10
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
6,594
¥
7,253
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479256
5X12
12
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479281
5X15
15
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479299
5X16
16
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
4,374
¥
4,811
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479317
5X18
18
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
4,469
¥
4,916
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479335
5X20
20
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
3,934
¥
4,327
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479360
5X25
25
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
2,956
¥
3,252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479378
5X30
30
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
3,145
¥
3,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479396
6X6
6
M6
1
13
3.7
オープン
¥
4,887
¥
5,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479421
6X8
8
M6
1
13
3.7
オープン
¥
4,640
¥
5,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479439
6X10
10
M6
1
13
3.7
オープン
¥
4,154
¥
4,569
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479457
6X12
12
M6
1
13
3.7
オープン
¥
3,887
¥
4,276
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479475
6X15
15
M6
1
13
3.7
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479500
6X16
16
M6
1
13
3.7
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479518
6X18
18
M6
1
13
3.7
オープン
¥
3,158
¥
3,474
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479536
6X20
20
M6
1
13
3.7
オープン
¥
3,158
¥
3,474
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479561
6X25
25
M6
1
13
3.7
オープン
¥
3,554
¥
3,909
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13479579
6X30
30
M6
1
13
3.7
オープン
¥
2,343
¥
2,577
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください