大阪魂
ユニクロピタック(+)アプP=3
長さ(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13480087
5X16
2
4.3
8
8.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13480105
6X16
3
5.2
10
11.5
4
オープン
¥
10,052
¥
11,057
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください