曜日別特売

3カ-W ペラウス(+)ナベP=3

3カ-W ペラウス(+)ナベP=3 - 大阪魂3カ-W ペラウス(+)ナベP=3 - 大阪魂3カ-W ペラウス(+)ナベP=3 - 大阪魂
十字穴番号2寸法a(mm)1.9締付板厚(mm)保証締付板厚:0.7寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2呼び径dM3寸法dk(mm)5.5平座金(D1×T)8×0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134801213X55
オープン
6,245
6,870(税込)
9日以内出荷
返品不可
134801483X1010
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする