大阪魂
3カ-B ペラウス(+)ナベP=3
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13480130
3X6
6
1.9
保証締付板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
6,372
¥
7,009
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480139
3X8
8
1.9
保証締付板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
4,952
¥
5,447
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480157
4X6
6
2.8
保証締付板厚:1
7
2.6
オープン
¥
9,836
¥
10,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480166
4X8
8
2.8
保証締付板厚:1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13480175
4X10
10
2.8
保証締付板厚:1
7
2.6
オープン
¥
6,083
¥
6,691
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480191
4X12
12
2.8
保証締付板厚:1
7
2.6
オープン
¥
6,285
¥
6,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480200
5X8
8
3.2
保証締付板厚:1.1
8.5
3.3
オープン
¥
6,756
¥
7,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480209
5X10
10
3.2
保証締付板厚:1.1
8.5
3.3
オープン
¥
6,978
¥
7,676
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480218
5X12
12
3.2
保証締付板厚:1.1
8.5
3.3
オープン
¥
6,116
¥
6,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480227
5X14
14
3.2
保証締付板厚:1.1
8.5
3.3
オープン
¥
6,512
¥
7,163
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480236
5X16
16
3.2
保証締付板厚:1.1
8.5
3.3
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480245
5X20
20
3.2
保証締付板厚:1.1
8.5
3.3
オープン
¥
5,658
¥
6,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください