大阪魂
ニッケルペラウス(+)ナベP=4
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.9
締付板厚(mm)
保証締付板厚:0.7
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
呼び径d
M3
寸法dk(mm)
5.5
平座金
(D1×T)6×0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13480261
3X6
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13480270
3X8
8
オープン
¥
7,494
¥
8,243
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480279
3X10
10
オープン
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480288
3X12
12
オープン
¥
8,887
¥
9,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480297
3X14
14
オープン
¥
8,856
¥
9,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480306
3X16
16
オープン
¥
8,247
¥
9,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください