大阪魂
クロ-ム(+)ナベP=3(ウスイタ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13480385
3X4
4
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
29,032
¥
31,935
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480401
3X5
5
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
16,494
¥
18,143
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480419
3X25
25
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
14,129
¥
15,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480428
4X14
14
2
3.1
最小1.3
7
オープン
¥
12,754
¥
14,029
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480437
4X25
25
2
3.1
最小1.3
7
オープン
¥
12,040
¥
13,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480446
4X30
30
2
3.1
最小1.3
7
オープン
¥
10,512
¥
11,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480455
4X35
35
2
3.1
最小1.3
7
オープン
¥
9,223
¥
10,145
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480471
5X30
30
2
3.7
最小1.6
8.5
オープン
¥
16,920
¥
18,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480480
6X10
10
3
4.4
最小1.9
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください