大阪魂
ユニクロ(+)ナベP=4(ウスイタ
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13480489
3X5
5
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13480498
3X18
18
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480507
3X20
20
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
5,209
¥
5,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480516
3X22
22
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
4,994
¥
5,493
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480525
3X25
25
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480541
3X30
30
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
4,676
¥
5,144
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480559
6X9
9
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480568
6X10
10
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
5,258
¥
5,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480577
6X12
12
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
5,414
¥
5,955
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480586
6X14
14
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
4,856
¥
5,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480595
6X15
15
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
5,058
¥
5,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480611
6X16
16
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
5,225
¥
5,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480620
6X18
18
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
4,587
¥
5,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480629
6X20
20
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
4,627
¥
5,090
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480638
6X22
22
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
6,747
¥
7,422
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480647
6X25
25
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
6,038
¥
6,642
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください