曜日別特売

ニッケル(+)ナベI=3(ウスイタ

ニッケル(+)ナベI=3(ウスイタ - 大阪魂ニッケル(+)ナベI=3(ウスイタ - 大阪魂ニッケル(+)ナベI=3(ウスイタ - 大阪魂
長さ(mm)6十字穴番号2寸法a(mm)3.1締付板厚(mm)最小1.3寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4平座金(D1×T)9×0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134806654X6
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする