大阪魂
ニッケル+アプセットP=3(ウスイタ
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13480751
4X6
6
3.1
7
7
2.8
オープン
¥
10,783
¥
11,861
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480760
4X8
8
3.1
7
7
2.8
オープン
¥
9,036
¥
9,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480769
4X10
10
3.1
7
7
2.8
オープン
¥
7,454
¥
8,199
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480778
5X8
8
3.7
8
8.5
3.5
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480787
5X12
12
3.7
8
8.5
3.5
オープン
¥
7,160
¥
7,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13480796
5X14
14
3.7
8
8.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください