大阪魂
3カ-W (+-)アプSP=3(ウスイタ
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.15
寸法K(mm)
4
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13480830
6X12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください