大阪魂
アロックステン(+)アプセットP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13481679
4X6
6
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
12,974
¥
14,271
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481688
4X8
8
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
12,094
¥
13,303
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481697
4X10
10
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
12,032
¥
13,235
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481706
4X12
12
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481715
4X15
15
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
12,778
¥
14,056
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481731
4X16
16
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
12,985
¥
14,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481740
4X20
20
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
13,685
¥
15,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481749
4X25
25
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
6,058
¥
6,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481758
4X30
30
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481767
5X6
6
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
18,192
¥
20,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481776
5X8
8
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
15,705
¥
17,276
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481785
5X10
10
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
16,036
¥
17,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481801
5X12
12
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
16,189
¥
17,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481810
5X14
14
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
17,072
¥
18,779
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481819
5X15
15
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13481828
5X16
16
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
17,249
¥
18,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481837
5X18
18
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
7,247
¥
7,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481846
5X20
20
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
7,307
¥
8,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481855
5X25
25
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
8,109
¥
8,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481871
5X30
30
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
8,867
¥
9,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481880
6X8
8
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
9,514
¥
10,465
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481889
6X10
10
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
8,794
¥
9,673
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481898
6X12
12
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
8,732
¥
9,605
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481907
6X14
14
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
8,736
¥
9,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481916
6X15
15
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
8,736
¥
9,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481925
6X16
16
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
8,838
¥
9,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481941
6X18
18
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
9,500
¥
10,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481950
6X20
20
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
9,669
¥
10,636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481959
6X22
22
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
10,465
¥
11,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481968
6X25
25
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
10,465
¥
11,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481977
6X30
30
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
5,574
¥
6,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481986
8X16
16
3
4.2
13
15
オープン
¥
8,416
¥
9,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13481995
8X20
20
3
4.2
13
15
オープン
¥
8,843
¥
9,727
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13482011
8X22
22
3
4.2
13
15
オープン
¥
9,458
¥
10,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13482020
8X25
25
3
4.2
13
15
オープン
¥
9,458
¥
10,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13482029
8X30
30
3
4.2
13
15
オープン
¥
10,740
¥
11,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください