曜日別特売

BK ステンTRXタンパ-ナベP1

BK ステンTRXタンパ-ナベP1 - 大阪魂BK ステンTRXタンパ-ナベP1 - 大阪魂BK ステンTRXタンパ-ナベP1 - 大阪魂

いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134827293X661.52.820.7621.05
オープン
27,796
30,576(税込)
9日以内出荷
返品不可
134827383X881.52.820.7621.05
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134827473X10101.52.820.7621.05
オープン
14,254
15,679(税込)
9日以内出荷
返品不可
134827564X882.33.941.351.4
オープン
20,936
23,030(税込)
9日以内出荷
返品不可
134827654X10102.33.941.351.4
オープン
21,916
24,108(税込)
9日以内出荷
返品不可
134827814X12122.33.941.351.4
オープン
11,340
12,474(税込)
9日以内出荷
返品不可
134827904X14142.33.941.351.4
オープン
11,869
13,056(税込)
9日以内出荷
返品不可
134828086X10103.152.0321.9
オープン
10,209
11,230(税込)
9日以内出荷
返品不可
134828176X12123.152.0321.9
オープン
10,420
11,462(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする