GBステンTRXタンパ-ナベP3

GBステンTRXタンパ-ナベP3 - 大阪魂GBステンTRXタンパ-ナベP3 - 大阪魂GBステンTRXタンパ-ナベP3 - 大阪魂
寸法a(mm)4.4寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35寸法l(mm)1.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4平座金(外径D1×厚さT)10×0.8内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134828264X66
オープン
21,618
23,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
134828354X88
オープン
22,552
24,807(税込)
8日以内出荷
返品不可
134828514X1010
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
134828604X1212
オープン
11,976
13,174(税込)
8日以内出荷
返品不可
134828694X1515
オープン
12,409
13,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
134828784X1616
オープン
12,592
13,851(税込)
8日以内出荷
返品不可
134828874X1818
オープン
13,529
14,882(税込)
8日以内出荷
返品不可
134828964X2020
オープン
13,529
14,882(税込)
8日以内出荷
返品不可
134829054X2525
オープン
16,096
17,706(税込)
8日以内出荷
返品不可
134829214X3030
オープン
7,112
7,823(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする