大阪魂
クロ-ム(+)サラコ
表面処理
クローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
内容量
1個
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
9
13
25
32
ねじの呼び
M3.5
M5
M6
M8
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13483946
3.5X25
25
M3.5
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13484637
5X9
9
M5
オープン
¥
12,158
¥
13,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13485450
6X9
9
M6
オープン
¥
11,889
¥
13,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13485617
6X13
13
M6
オープン
¥
8,787
¥
9,666
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13486028
6X32
32
M6
オープン
¥
7,485
¥
8,234
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13486755
8X9
9
M8
オープン
¥
31,920
¥
35,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13486895
8X13
13
M8
オープン
¥
7,040
¥
7,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください