大阪魂
クロニッケル(+)サラコ
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
9
13
25
ねじの呼び
M3.5
M5
M6
M8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13483971
3.5X25
25
M3.5
オープン
¥
8,840
¥
9,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13484671
5X9
9
M5
オープン
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13485486
6X9
9
M6
オープン
¥
10,709
¥
11,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13485660
6X13
13
M6
オープン
¥
8,212
¥
9,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13486798
8X9
9
M8
オープン
¥
49,280
¥
54,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13486938
8X13
13
M8
オープン
¥
9,678
¥
10,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください