曜日別特売

クロ-ムBS(+)ナベコ

クロ-ムBS(+)ナベコ - 大阪魂クロ-ムBS(+)ナベコ - 大阪魂クロ-ムBS(+)ナベコ - 大阪魂クロ-ムBS(+)ナベコ - 大阪魂クロ-ムBS(+)ナベコ - 大阪魂クロ-ムBS(+)ナベコ - 大阪魂クロ-ムBS(+)ナベコ - 大阪魂クロ-ムBS(+)ナベコ - 大阪魂
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134934662.6X5512.14.81.7
オープン
36,634
40,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
134934753X33235.52
オープン
42,469
46,716(税込)
9日以内出荷
返品不可
134935094X181824.172.6
オープン
21,852
24,037(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする