曜日別特売

クロ-ム(+)ナベP=1

クロ-ム(+)ナベP=1 - 大阪魂クロ-ム(+)ナベP=1 - 大阪魂クロ-ム(+)ナベP=1 - 大阪魂
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134968872.6X4411.41.72.6
オープン
14,749
16,224(税込)
9日以内出荷
返品不可
134968962.6X5511.41.72.6
オープン
11,574
12,731(税込)
翌々日出荷
返品不可
134969052.6X6611.41.72.6
オープン
11,574
12,731(税込)
9日以内出荷
返品不可
134969212.6X8811.41.72.6
オープン
11,056
12,162(税込)
9日以内出荷
返品不可
134969302.6X101011.41.72.6
オープン
9,760
10,736(税込)
翌々日出荷
返品不可
134969392.6X121211.41.72.6
オープン
9,763
10,739(税込)
9日以内出荷
返品不可
134969753X7721.523.6
オープン
10,236
11,260(税込)
52日以内出荷
返品不可
134974565X222222.73.34.9
オープン
10,552
11,607(税込)
翌々日出荷
返品不可
134976756X222233.73.96.3
オープン
11,278
12,406(税込)
52日以内出荷
返品不可
134978316X55(ゼン5533.73.96.3
オープン
13,020
14,322(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする