大阪魂
CUニッケル(+)ナベP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13497910
2X4
4
1
1.8
4
1.3
オープン
¥
20,758
¥
22,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13498287
2.6X8
8
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
7,758
¥
8,534
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13498418
3X4
4
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
8,823
¥
9,705
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13498461
3X6
6
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,974
¥
6,571
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13498488
3X8
8
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13498531
3X10
10
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
4,436
¥
4,880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13498567
3X12
12
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
6,580
¥
7,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13498619
3X16
16
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
6,252
¥
6,877
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13498646
3X18
18
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13498716
3X25
25
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,869
¥
6,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13498908
4X6
6
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
6,974
¥
7,671
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください