大阪魂
クロ-ム(+)ナベP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13498025
2.3X4
4
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
35,114
¥
38,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13498041
2.3X5
5
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
31,923
¥
35,115
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13498050
2.3X6
6
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
31,923
¥
35,115
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13498059
2.3X10
10
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13498068
2.3X12
12
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
17,292
¥
19,021
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13498077
2.3X14
14
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
21,212
¥
23,333
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13498086
2.3X16
16
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
16,969
¥
18,666
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13498095
2.3X18
18
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
26,578
¥
29,236
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13498111
2.3X20
20
1
2
4.6
1.5
オープン
¥
22,149
¥
24,364
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13499005
4X11
11
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
10,887
¥
11,976
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13499188
4X24
24
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
7,685
¥
8,454
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13499346
4X42
42
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
13,207
¥
14,528
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13499626
5X11
11
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
12,067
¥
13,274
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください