大阪魂
ユニクロ(+)ナベP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13498366
2.6X30
30
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
8,238
¥
9,062
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13498838
3.5X15
15
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
6,352
¥
6,987
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13498987
4X11
11
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13499170
4X24
24
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13499310
4X42
42
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
5,812
¥
6,393
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13499425
4X52(ゼン
52
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
6,407
¥
7,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13499441
4X57(ゼン
57
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
6,329
¥
6,962
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13499477
4X58(ゼン
58
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
5,696
¥
6,266
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13499511
4X95X50
95
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
21,487
¥
23,636
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13499617
5X11
11
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
4,294
¥
4,723
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13500080
6X85(ゼン
85
3
5.1
11.5
3.9
オープン
¥
5,989
¥
6,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13500211
10X20
20
4
8.2
17.5
6
オープン
¥
5,652
¥
6,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください