大阪魂
クロメ-ト (+)ナベP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13498375
2.6X30
30
1
2.1
4.8
1.7
オープン
¥
8,238
¥
9,062
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13498847
3.5X15
15
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
6,352
¥
6,987
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13498996
4X11
11
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13499179
4X24
24
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13499319
4X42
42
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
5,812
¥
6,393
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13499450
4X57(ゼン
57
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
6,329
¥
6,962
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13499486
4X58(ゼン
58
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
5,696
¥
6,266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13499520
4X95X50
95
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
21,487
¥
23,636
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13499870
5X95X50
95
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
13,418
¥
14,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください