大阪魂
3カ-B (+)ナベP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13498829
3.5X11
11
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
9,992
¥
10,991
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13499328
4X42
42
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
8,069
¥
8,876
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13499459
4X57(ゼン
57
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
7,912
¥
8,703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13499495
4X58(ゼン
58
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
7,912
¥
8,703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13499529
4X95X50
95
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
29,829
¥
32,812
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500220
10X20
20
4
8.2
17.5
6
オープン
¥
7,703
¥
8,473
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13500247
10X25
25
4
8.2
17.5
6
オープン
¥
8,558
¥
9,414
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください