大阪魂
ジオメット (+)ナベP=3
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13500527
4X5
5
オープン
¥
14,258
¥
15,684
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500536
4X6
6
オープン
¥
9,836
¥
10,820
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500545
4X7
7
オープン
¥
6,825
¥
7,508
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500570
4X8
8
オープン
¥
6,516
¥
7,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
13500579
4X9
9
オープン
¥
6,083
¥
6,691
(税込)
翌日出荷
返品不可
13500597
4X10
10
オープン
¥
6,083
¥
6,691
(税込)
翌日出荷
返品不可
13500606
4X11
11
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500631
4X12
12
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
13500649
4X13
13
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
翌日出荷
返品不可
13500658
4X14
14
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500667
4X15
15
オープン
¥
5,496
¥
6,046
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500685
4X16
16
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
13500710
4X18
18
オープン
¥
5,194
¥
5,713
(税込)
翌日出荷
返品不可
13500719
4X20
20
オープン
¥
5,574
¥
6,131
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500737
4X22
22
オープン
¥
6,363
¥
6,999
(税込)
翌日出荷
返品不可
13500746
4X25
25
オープン
¥
5,743
¥
6,317
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500755
4X27
27
オープン
¥
5,023
¥
5,525
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500771
4X28
28
オープン
¥
5,023
¥
5,525
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500789
4X30
30
オープン
¥
5,023
¥
5,525
(税込)
翌日出荷
返品不可
13500798
4X32
32
オープン
¥
4,609
¥
5,070
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500807
4X35
35
オープン
¥
4,609
¥
5,070
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500816
4X38
38
オープン
¥
7,247
¥
7,972
(税込)
翌日出荷
返品不可
13500825
4X40
40
オープン
¥
7,247
¥
7,972
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500841
4X45
45
オープン
¥
7,818
¥
8,600
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500850
4X46
46
オープン
¥
9,256
¥
10,182
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13500886
4X48
48
オープン
¥
9,256
¥
10,182
(税込)
翌日出荷
返品不可
13500911
4X50
50
オープン
¥
9,256
¥
10,182
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください