大阪魂
CUニッケル(+)ナベP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13501270
2X5
5
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
19,276
¥
21,204
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13501279
2X6
6
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
19,276
¥
21,204
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501288
2X8
8
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
15,832
¥
17,415
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13501297
2X10
10
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
12,209
¥
13,430
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501331
2.6X5
5
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
11,229
¥
12,352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501340
2.6X6
6
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
11,229
¥
12,352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501349
2.6X8
8
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
9,638
¥
10,602
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13501358
2.6X10
10
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
8,234
¥
9,057
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501367
2.6X12
12
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
7,829
¥
8,612
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13501419
3X5
5
2
3
5.5
2
オープン
¥
8,832
¥
9,715
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501446
3X6
6
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,152
¥
7,867
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501525
3X9
9
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,629
¥
6,192
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501550
3X10
10
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,629
¥
6,192
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13501611
3X12
12
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,729
¥
8,502
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501638
3X14
14
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,696
¥
8,466
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501656
3X15
15
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,889
¥
7,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13501690
3X16
16
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,183
¥
7,901
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13501857
4X6
6
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
10,669
¥
11,736
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13501909
4X8
8
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
6,989
¥
7,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501945
4X10
10
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
6,789
¥
7,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13501988
4X12
12
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
5,752
¥
6,327
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13502049
4X16
16
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
5,378
¥
5,916
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13502365
5X7
7
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
11,469
¥
12,616
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13502399
5X8
8
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
7,618
¥
8,380
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13502426
5X10
10
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
6,665
¥
7,332
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください