曜日別特売

3-ステンコ(+)ナベP=4

3-ステンコ(+)ナベP=4 - 大阪魂3-ステンコ(+)ナベP=4 - 大阪魂3-ステンコ(+)ナベP=4 - 大阪魂
十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)6×0.5内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135013853X44
オープン
18,480
20,328(税込)
52日以内出荷
返品不可
135015593X1010
オープン
11,174
12,291(税込)
52日以内出荷
返品不可
135016653X1515
オープン
13,860
15,246(税込)
52日以内出荷
返品不可
135016993X1616
オープン
14,338
15,772(税込)
9日以内出荷
返品不可
135017173X1818
オープン
13,009
14,310(税込)
52日以内出荷
返品不可
135017353X2020
オープン
12,736
14,010(税込)
9日以内出荷
返品不可
135017513X2323
オープン
12,463
13,709(税込)
9日以内出荷
返品不可
135017603X2525
オープン
12,463
13,709(税込)
9日以内出荷
返品不可
135017873X2727
オープン
11,418
12,560(税込)
52日以内出荷
返品不可
135017963X2828
オープン
11,418
12,560(税込)
9日以内出荷
返品不可
135018053X3030
オープン
11,418
12,560(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする