大阪魂
BC(+)ナベPK=1
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13502767
3X7
7
1.5
2
3.6
5.5
オープン
¥
6,032
¥
6,635
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13502801
3X40
40
1.5
2
3.6
5.5
オープン
¥
5,312
¥
5,843
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13502828
4X40
40
2.3
2.6
4.2
7
オープン
¥
6,447
¥
7,092
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13502846
5X22
22
2.7
3.3
4.9
9
オープン
¥
5,909
¥
6,500
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13502880
5X35
35
2.7
3.3
4.9
9
オープン
¥
7,723
¥
8,495
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13502889
5X65
65
2.7
3.3
4.9
9
オープン
¥
6,925
¥
7,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください