大阪魂
3カ-B (+)ナベPD=3(12X08
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)12×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13502907
4X8
8
オープン
¥
6,360
¥
6,996
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13502950
4X10
10
オープン
¥
7,318
¥
8,050
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13502986
4X12
12
オープン
¥
6,065
¥
6,672
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503029
4X15
15
オープン
¥
5,934
¥
6,527
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503065
4X16
16
オープン
¥
6,156
¥
6,772
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503108
4X18
18
オープン
¥
5,629
¥
6,192
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503151
4X20
20
オープン
¥
6,038
¥
6,642
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください