大阪魂
クロ-ム(+)ナベPD=3(12X08
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)12×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13502916
4X8
8
オープン
¥
14,323
¥
15,755
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13502959
4X10
10
オープン
¥
16,363
¥
17,999
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13502995
4X12
12
オープン
¥
13,636
¥
15,000
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503038
4X15
15
オープン
¥
13,532
¥
14,885
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503081
4X16
16
オープン
¥
13,949
¥
15,344
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503117
4X18
18
オープン
¥
12,836
¥
14,120
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503160
4X20
20
オープン
¥
13,745
¥
15,120
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください