大阪魂
スズコバ(+)ナベPD=3(12X08
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)12×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13502941
4X8
8
オープン
¥
11,458
¥
12,604
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13502977
4X10
10
オープン
¥
13,087
¥
14,396
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503020
4X12
12
オープン
¥
10,896
¥
11,986
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503056
4X15
15
オープン
¥
10,820
¥
11,902
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503099
4X16
16
オープン
¥
11,154
¥
12,269
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503135
4X18
18
オープン
¥
10,278
¥
11,306
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503178
4X20
20
オープン
¥
10,989
¥
12,088
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください