大阪魂
CUニッケル(+)ナベI=3
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13503607
2.5X5
5
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503616
2.5X8
8
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
7,505
¥
8,256
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13503625
2.6X5
5
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
9,358
¥
10,294
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503641
2.6X6
6
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
7,487
¥
8,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503659
3X5
5
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,623
¥
7,285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503668
3X6
6
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503677
3X8
8
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503686
3X10
10
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,629
¥
6,192
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13503695
3X12
12
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,956
¥
7,652
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13503711
3X16
16
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,705
¥
7,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503720
3X20
20
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,303
¥
5,833
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503729
3X30
30
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13503747
4X6
6
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,536
¥
9,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503756
4X8
8
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,454
¥
7,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503765
4X10
10
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,658
¥
6,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503781
4X12
12
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,176
¥
5,694
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503790
4X14
14
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,034
¥
5,537
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503799
4X25
25
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
4,720
¥
5,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503808
5X8
8
2
5.4
8.5
3.3
オープン
¥
6,665
¥
7,332
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503817
5X10
10
2
5.4
8.5
3.3
オープン
¥
5,714
¥
6,285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13503826
5X12
12
2
5.4
8.5
3.3
オープン
¥
5,027
¥
5,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503835
5X20
20
2
5.4
8.5
3.3
オープン
¥
4,809
¥
5,290
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください