大阪魂
BC(+)ナベI=4
内容量
1個
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
7
18
25
28
35
40
55
60
十字穴番号
1
2
3
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13503860
2.3X18
18
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
12,825
¥
14,108
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503878
2.5X7
7
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
11,314
¥
12,445
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504079
4X28
28
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,027
¥
5,530
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13504158
4X55
55
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
7,194
¥
7,913
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13504185
4X60
60
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,312
¥
9,143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504237
8X25
25
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504271
8X35
35
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504307
8X40
40
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
6,425
¥
7,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください