大阪魂
CUニッケル(+)ナベI=4
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13503869
2.5X6
6
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
12,743
¥
14,017
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503887
2.5X10
10
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
8,789
¥
9,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503921
4X6
6
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
10,669
¥
11,736
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13503939
4X8
8
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,989
¥
7,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13503966
4X10
10
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,789
¥
7,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13504018
4X16
16
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,378
¥
5,916
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください