大阪魂
グリ-ン(+)ナベI=4
内容量
1個
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20
25
28
35
40
55
60
十字穴番号
2
3
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13504088
4X28
28
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
4,896
¥
5,386
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13504167
4X55
55
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,925
¥
7,618
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13504201
4X60
60
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,007
¥
8,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504219
8X20
20
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
5,209
¥
5,730
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13504246
8X25
25
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
7,540
¥
8,294
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504280
8X35
35
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
6,734
¥
7,407
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504316
8X40
40
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
6,307
¥
6,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください