大阪魂
BC(+)ナベIK=1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13504395
2X8
8
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504465
4X5
5
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
9,612
¥
10,573
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13504605
6X40
40
3
3.7
3.9
6.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください