曜日別特売

CUニッケル(+)ナベLO=2(ソトハ

CUニッケル(+)ナベLO=2(ソトハ - 大阪魂CUニッケル(+)ナベLO=2(ソトハ - 大阪魂CUニッケル(+)ナベLO=2(ソトハ - 大阪魂
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)1.9寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3座金寸法(mm)外歯形歯付き座金:6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135046393X10
オープン
11,038
12,142(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする