大阪魂
クロメ-ト (+)ナベLO=2(ソトハ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13504657
4X5
5
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
16,223
¥
17,845
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504718
4X38
38
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
9,423
¥
10,365
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13504745
5X6
6
2
2.8
3.3
4.9
オープン
¥
14,132
¥
15,545
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504797
6X20
20
3
3.2
3.9
6.3
オープン
¥
6,278
¥
6,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください