大阪魂
クロ-ム(+)ナベLO=2(ソトハ
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13504675
4X5
5
2.3
2.6
4.2
7
オープン
¥
27,723
¥
30,495
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13504770
5X6
6
2.8
3.3
4.9
9
オープン
¥
29,094
¥
32,003
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください